• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kit d'adaptation clip-step R13 pour partie supérieure d'échelle de nettoyage du verre à marches 4 marches

Réf.: 12035
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 12035
EAN / GTIN 4031405120358
Réf. fabricant 012035

Description

Description:

  • Le repose-pieds CLIP-STEP R 13 est un caoutchouc antidérapant certifié pour nos escabeaux. La semelle CLIP-STEP R 13 avec profil en plastique avec litière en corindon répond aux exigences du groupe d'évaluation R 13 et a été classée dans le groupe d'évaluation pour la zone de déplacement avec V6
  • En particulier dans les environnements de travail humides ou enduits d'huile, le repose-pied CLIP-STEP R 13 offre une sécurité de travail accrue
  • Le patin de marche CLIP-STEP R13 est clipsé sur la marche sur toute la surface et s'adapte parfaitement et peut être retiré sans laisser de résidus, sans endommager l'échelle
  • Le support de marche clip-STEP est appliqué aux marches qui peuvent être parcourues des deux côtés jusqu'à la marche maximale sur laquelle il est possible de marcher conformément à la norme DIN en 131 et fonctionne ainsi comme un contrôle optique pour l'utilisation correcte de l'échelle
  • Disponible comme accessoires individuellement pour 15,00 Euro sans TVA/pièce (prix de vente conseillé) pour votre escabeau

Caractéristique(s):

  • Nombre de repose-pieds dans l'ensemble : 4
  • Largeur: 85 mm
  • Hauteur : 23 mm
  • Longueur : 379 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Antidérapant : clip-STEP R13
  • Définir pour les échelles avec nombre de marches : 4
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm