{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 36 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | Norme usine | |
Queue | Queue Weldon | |
⌀ queue | 19 mm | |
Profondeur de coupe | 30 mm | |
Type de produit | fraise à carotter |
Référence article | 118800 36 | |
EAN / GTIN | 4045197037886 | |
Réf. fabricant | 118800 36 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à carotter HSS prof. de coupe 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 36mm
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
91,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock
98,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
99 article(s) en stock
59,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
115 article(s) en stock
28,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Tolérance ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,15 mm | |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | |
⌀ nom. DC | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Queue | Queue Weldon | Queue à trois méplats de serrage | Queue à trois méplats de serrage | Queue à trois méplats de serrage |
Type d'outils | HSS | Carbure | Carbure | Carbure |
Type de produit | fraise à carotter | Outils à trépaner | Outils à trépaner | Outils à trépaner |