Fraise à carotter HSS prof. de coupe 30 mm 30 mm

Réf.: 118800 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 30 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils HSS
    Norme Norme usine
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Outils à trépaner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 118800 30
    EAN / GTIN 4045197037848
    Réf. fabricant 118800 30

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    70
    Alu (à copeaux courts)
    N
    70
    Acier < 500 N/mm²
    P
    25
    Acier < 750 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    GG
    K
    16
    GGG
    K
    19
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Adaptées à toutes les perceuses magnétiques courantes. Excellent enlèvement de copeaux grâce à la géométrie d’arête optimisée. Réaffûtage aisé. Avec queue Weldon − ⌀ 19 mm.
    HSS avec revêtement TiAlN spécial pour des propriétés de coupe améliorées (prévention des micro-soudures).

    Utilisation:

    Sur perceuses magnétiques mobiles ou fixes à colonne pour la réalisation de perçages de grande taille en construction métallique. La fraise à carotter n’enlève qu’un anneau fin de matière. La carotte est expulsée par effet de ressort à l’aide d’un éjecteur.

    Livraison:

    Sans éjecteur.

    Remarque(s):

    Huile de coupe hautes performances (voir 084210) recommandée pour la lubrification des fraises à carotter.