Foret étagé pour avant-trous de taraudage HSS 90°, vaporisé, Pour filetages: M3

Réf.: 117060 M3
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 8378
  • Tolérance ⌀ nominal: h9
  • Nombre de dents Z: 2
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour filetages M3
Revêtement vaporisé
Type d'outils HSS
Norme DIN 8378
Tolérance ⌀ nominal h9
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique avec h8
Angle d'hélice 20-30 degré
Angle de chanfreinage 90 degré
Arrosage interne non
⌀ D1 1er étage avec chanfrein h9 2,5 mm
⌀ D2 2ème étage avec chanfrein h8 3,4 mm
Hauteur d’étage L1 1. étage 8,8 mm
Longueur des goujures Lc 39 mm
Longueur totale L 70 mm
⌀ queue Ds 3,4 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,03 mm/tr
Tolérance de queue h8
Bague de couleur Sans
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous borgnes et débouchants
Type de produit Forets étagés

Identification et classification

Référence article 117060 M3
Copier
EAN / GTIN 4045197035776
Copier
Réf. fabricant 117060 M3
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
45
Acier < 500 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
40
Acier < 750 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
30
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
25
Fonte GG(G)
convient pour / [m/min]
K
Code ISO :
25
CuZn
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
80
Huile
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Etages de perçage et de lamage avec leurs propres goujures et listels. Ceci permet de maintenir le profil du foret étagé, même après plusieurs réaffûtages.

Utilisation:

L’avant-trou de taraudage et le chanfreinage sont réalisés avec un alignement parfait entre eux en une seule opération. Pour avant-trous de taraudage suivant DIN 336 page 1 avec chanfreinage à 90° (similaire à DIN 69, exécution moyenne).