• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret étagé pour avant-trous de taraudage HSS 90° M12

Réf.: 117060 M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 8378
  • Tolérance ⌀ nominal: h9
  • Nombre de dents Z: 2
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour filetages M12
Revêtement vaporisé
Type d'outils HSS
Norme DIN 8378
Tolérance ⌀ nominal h9
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique avec h8
Angle d'hélice 20-30 degré
Angle de chanfreinage 90 degré
Arrosage interne non
⌀ D1 1er étage avec chanfrein h9 10,2 mm
⌀ D2 2ème étage avec chanfrein h8 13,5 mm
Hauteur d’étage L1 1. étage 30 mm
Longueur des goujures Lc 108 mm
Longueur totale L 160 mm
⌀ queue Ds 13,5 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,16 mm/tr
Tolérance de queue h8
Bague de couleur Sans
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous borgnes et débouchants
Type de produit Forets étagés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 117060 M12
EAN / GTIN 4045197035837
Réf. fabricant 117060 M12

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Etages de perçage et de lamage avec leurs propres goujures et listels. Ceci permet de maintenir le profil du foret étagé, même après plusieurs réaffûtages.

Utilisation:

L’avant-trou de taraudage et le chanfreinage sont réalisés avec un alignement parfait entre eux en une seule opération. Pour avant-trous de taraudage suivant DIN 336 page 1 avec chanfreinage à 90° (similaire à DIN 69, exécution moyenne).