• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau Roulant

Réf.: 1170
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Plateau roulant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1170
EAN / GTIN 4017976011707
Réf. fabricant 1170
Article hors catalogue L90080 1031

Description

Exécution:

monté

Description:

Plateau roulant en profilé d'acier avec plateau bois, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 roues pivotantes à bandage TPE 125 x 32, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 400
Longueur de surface utile (mm): 700
Largeur de surface utile (mm): 700
Hauteur de zone de chargement (mm): 199
Longueur totale (mm): 700
Largeur totale (mm): 700
Hauteur totale (mm): 199
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier