Roues gonflables

Réf.: 1098
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Roue

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1098
    EAN / GTIN 4017976010984
    Réf. fabricant 1098

    Description

    Exécution:

    monté

    Description:

    Charge 400 kg, Ø 220 x 70 mm. Livrables pour chariots à partir de 600 mm de large. Résistance moyenne au démarrage, au roulement et à la rotation. Particulièrement recommandées sur sols accidentés, idéales en extérieur. Référence à commander avec le chariot en supplément.

    Caractéristique(s):

    Roues (mm): 220 x 70
    Type de pneu: Gonflables
    Remarques: supplément de prix sur roues Ø 125 mm