{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 24 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 341 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 16-30 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 170 mm | |
Longueur des goujures Lc | 206 mm | |
Longueur totale L | 327 mm | |
Taille cône morse CM | 3 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116700 24 | |
EAN / GTIN | 4045197034458 | |
Réf. fabricant | 116700 24 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal long HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 24mm
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
109,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
201 article(s) en stock
41,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
85 article(s) en stock
70,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
150,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
119,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Queue | Cône morse | Cône morse | Cône morse | Cône morse | Cône morse |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | INOX | N |
Taille cône morse CM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |