{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 15,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 341 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 16-30 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 129,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 153 mm | |
Longueur totale L | 251 mm | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116700 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197034298 | |
Réf. fabricant | 116700 15,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal long HSS N 15,5 mm
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
55,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
135 article(s) en stock
23,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
131 article(s) en stock
39,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
⌀ nom. DC | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Angle d'hélice | 16-30 | 20-30 | 20-30 |
Angle de pointe | 118 | 118 | 118 |
Type | N | N | N |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 129,8 | 96,8 | 96,8 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |