Echelle coulissante à échelons avec traverse standard 2x11 échelons

Réf.: 11611
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Echelle coulissante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 11611
    EAN / GTIN 4031405116115
    Réf. fabricant 011611
    Article hors catalogue L90110 855

    Description

    Description:

    • Échelle à échelons en aluminium
    • Longerons de tubes rectangulaires stables
    • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
    • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
    • Réglage en hauteur facile d'un échelon à l'autre grâce au crochet d'insertion avec verrouillage automatique du dispositif de levage
    • Échelle supérieure de la taille 2 x 14 échelons avec rouleaux muraux
    • Garnitures de guidage résistantes à la corrosion
    • Échelles jusqu'à 3,0 m avec patins d'échelle nivello®
    • Espacement des segments : 280 mm
    • Largeur de fil : 420 mm (sans traverse)
    • Charge maximale : 150 kg
    • Rail transversal standard avec patins d'échelle antidérapants dans une largeur optimale au produit sélectionné pour une position sûre et une montée pour les échelles de débarquement de plus de 3,0 M. le rail transversal est fourni lâche et est vissé deux fois à l'extrémité inférieure de la barre de liaison
    • Remarque : Selon la norme, la section d'échelle coulissante attachée ne peut pas être séparée de l'échelle pour des longueurs supérieures à 3,0 M.

    Caractéristique(s):

    • Hauteur de travail : 6600 mm
    • Largeur extérieure : 420 mm
    • Largeur de colonne : 25 mm
    • Hauteur de colonne : 73 mm
    • Longueur déployée : 5500 mm
    • Longueur rétractée : 3300 mm
    • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
    • Matériau : Travailler correctement
    • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
    • Installation requise : A monter avec un outil
    • Espacement pas/segment : 280 mm
    • Nombre de pas/échelons : 2x11 échelons
    • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
    • Profondeur de pas/segment : 30 mm
    • Largeur de traverse : 930 mm
    • Exécution de l'étape : Germes
    • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange