• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Échafaudage pliant SG 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 6 m

Réf.: 115154
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Echafaudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 115154
EAN / GTIN 4031405949157
Réf. fabricant 115154

Description

Description:

  • Echafaudage roulant fait de tube rond en aluminium stable avec des parties de cadre soudées
  • Grâce à des garde-corps avant, entièrement sécurisés, peuvent être installés et démontés de niveau en niveau
  • Toutes les pièces d'échafaudage sont également disponibles séparément en tant que pièces de rechange ou d'extension
  • Cadre pliant en longerons tubulaires rectangulaires avec charnières autobloquantes
  • Stable et flexible grâce aux cantilevers pliants
  • Gain de place pour le transport et le stockage
  • Quatre roulettes pivotantes Ø 125 mm avec introduction de charge centrée et broches
  • Plate-forme résistante aux marches pour un support ferme
  • Buffets et châssis de garde-corps en aluminium avec protège-genoux intégré pour la protection contre les chutes (à partir d'une hauteur de plate-forme de 2,8 m)
  • Montage et démontage faciles sans outils
  • Différentes largeurs de plate-forme disponibles (0,75/1,35 m)
  • Longueurs de plate-forme 2,45 m et 3,0 m sur demande
  • Hauteurs de travail jusqu'à 13,88 M.
  • Testé GS selon DIN en 1004
  • Classe de charge/groupe d'échafaudages 2 : 1,5 kN/m²

Caractéristique(s):

  • Nombre de stabilisateurs : 4
  • Hauteur de travail : 8000 mm
  • Échafaudage de lestage, extérieur, structure centrale: 30 kg
  • Échafaudage de lestage, extérieur, structure latérale : 30 kg
  • Échafaudage de lestage, intérieur, structure centrale : 0 kg
  • Échafaudage de lestage, intérieur, structure latérale : 0 kg
  • Charge admissible : 1,5 kN/m2
  • Classe de largeur : W06
  • Utilisation à l'extérieur, construction centrale : possible et autorisé
  • Utilisation en extérieur, construction latérale : possible et autorisée
  • Utilisation à l'intérieur, construction centrale : possible et autorisé
  • Utilisation à l'intérieur, construction latérale : possible et autorisée
  • Largeur de l’échafaudage: 3890 mm
  • Hauteur d'échafaudage : 7100 mm
  • Longueur d'échafaudage : 5015 mm
  • Classe de charge : 2
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Largeur de la plate-forme : 750 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 6000 mm
  • Longueur de la plate-forme : 1800 mm

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange