• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echafaudage pliant 0,75 x 1,80 m Hauteur de plate-forme 1,80 m

Réf.: 115100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Echafaudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 115100
EAN / GTIN 4031405151000
Réf. fabricant 115100
Article hors catalogue L90200 1

Description

Description:

  • Echafaudage roulant fait de tube rond en aluminium stable avec des parties de cadre soudées
  • Cadre pliant en longerons tubulaires rectangulaires avec charnières autobloquantes
  • Gain de place pour le transport et le stockage
  • Quatre roulettes pivotantes Ø 125 mm avec introduction de charge centrée et broches
  • Plate-forme résistante aux marches pour un support ferme
  • Buffets et châssis de garde-corps en aluminium avec protège-genoux intégré pour la protection contre les chutes (à partir d'une hauteur de plate-forme de 2,8 m)
  • Montage et démontage faciles sans outils
  • Différentes largeurs de plate-forme disponibles (0,75/1,35 m)
  • Longueurs de plate-forme 2,45 m et 3,0 m sur demande
  • Hauteurs de travail jusqu'à 13,8 M.
  • Testé GS selon DIN en 1004
  • Classe de charge/groupe d'échafaudages 2 : 1,5 kN/m²

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 4080 mm
  • Échafaudage de lestage, extérieur, structure centrale: 270 kg
  • Échafaudage de lestage, intérieur, structure centrale : 60 kg
  • Charge admissible : 1,5 kN/m2
  • Classe de largeur : W06
  • Utilisation à l'extérieur, construction centrale : possible et autorisé
  • Utilisation externe, construction latérale : impossible
  • Utilisation à l'intérieur, construction centrale : possible et autorisé
  • Utilisation à l'intérieur, construction latérale : impossible
  • Largeur de l’échafaudage: 785 mm
  • Hauteur d'échafaudage : 3180 mm
  • Longueur d'échafaudage : 1985 mm
  • Classe de charge : 2
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Largeur de la plate-forme : 750 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 2080 mm
  • Longueur de la plate-forme : 1800 mm

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier