{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage du foret | 1 mm - 10,5 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Beschichtung | non revêtu | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Schaft | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Innenkühlung | non | |
Nombre de forets | 24 | |
⌀ perçage | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Par incrément de | 0,5 mm | |
en coffret | non | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 115056 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4062406742362 | |
Réf. fabricant | 115056 1-10,5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |