• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret hélicoïdal HSS-E 9,1 mm

Réf.: 114500 9,1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    31,24 € / Unité
  • De 5 Unité
    26,03 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130
  • Angle d'hélice: 35

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 9,1 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E
Norm DIN 338
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Angle d'hélice 35 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 67,4 mm
Longueur des goujures Lc 81 mm
Longueur totale L 125 mm
⌀ queue Ds 9,1 mm
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,09 mm/tr
Bague de couleur Bleu
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114500 9,1
EAN / GTIN 4045197020369
Réf. fabricant 114500 9,1

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
37
Acier < 900 N/mm²
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Conicité de l’âme renforcée. Amincissement spécial.
Avec amincissement type C.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.