{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 12,8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 81,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 101 mm | |
Longueur totale L | 151 mm | |
⌀ queue Ds | 12,8 mm | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,13 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114500 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197020574 | |
Réf. fabricant | 114500 12,8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E 12,8 mm
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
58,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
48,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
133 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
22,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
18,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiN |
Bague de couleur | Bleu | Sans |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS E | HSS |
Angle de pointe | 130 | 118 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |
⌀ queue Ds | 12,8 | 12,8 |