• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelle simple à échelons de 350 mm de large avec traverse standard 12 échelons

Réf.: 11412
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Echelles d'appui

Numéros d’identification et classifications

Référence article 11412
EAN / GTIN 4031405114128
Réf. fabricant 011412
Article hors catalogue L90110 620

Description

Description:

  • Échelle à échelons en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 350 mm
  • Rail transversal standard avec patins d'échelle antidérapants dans une largeur optimale au produit sélectionné pour une position sûre et une montée pour les échelles de débarquement de plus de 3,0 M. le rail transversal est fourni lâche et est vissé deux fois à l'extrémité inférieure de la barre de liaison
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 4600 mm
  • Largeur extérieure : 350 mm
  • Largeur de colonne : 24,5 mm
  • Hauteur de colonne : 58 mm
  • Longueur du conducteur : 3600 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Résistance au glissement : Cannelée en aluminium
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 12 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Largeur de traverse : 930 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange