{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 16 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 96 mm | |
Longueur des goujures Lc | 120 mm | |
Longueur totale L | 178 mm | |
⌀ queue Ds | 13 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114020 16 | |
EAN / GTIN | 4045197010582 | |
Réf. fabricant | 114020 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS laminé avec précision N 16 mm
Sur demande
Disponibilité
325 article(s) en stock
29,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
145 article(s) en stock
44,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
74 article(s) en stock
43,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 120 | 120 | 149 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 96 | 96 | 125 |