{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 1 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 10,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 12 mm | |
Longueur totale L | 34 mm | |
⌀ queue Ds | 1 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114020 1 | |
EAN / GTIN | 4045197009531 | |
Réf. fabricant | 114020 1 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS laminé avec précision N, non revêtu, ⌀ DC h8: 1mm
Sur demande
Disponibilité
2 449 article(s) en stock
0,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 714 article(s) en stock
0,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 128 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
3 080 article(s) en stock
1,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 972 article(s) en stock
1,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
154 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
2,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
2,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Type | N | N | N | N | N | N |
Longueur des goujures Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |