Exécution:
Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.
Particulièrement stable et robuste grâce au
diamètre d'âme renforcé. Taillés avec une grande précision de concentricité. Affûtage de pointe précis. Queue
six-pans pour une utilisation sur des mandrins à 3 mors.
Chanfreins nitrurés.
- Idéal pour la réalisation de perçages précis dans des tôles, tubes et profilés.
- Pré-perçage sûr sans centrage ni pointage, même sur des surfaces bombées, grâce à l’affûtage de pointe innovant.
- Pré-perçage en biais possible sans problème après pénétration du premier étage de la pointe du foret dans le matériau.
- Perçage avec un effort considérablement réduit par rapport aux forets HSS standard DIN338 – jusqu’à un diamètre de 13 mm directement sur une perceuse-visseuse sans fil.
- Liaison mécanique stable et sûre dans un mandrin à 3 mors.
- Utilisation universelle dans un large éventail de matériaux, y compris le plastique, le bois et l’acrylique sans arrachement ni éclats.
- Pas de vibrations ni d’accrochage du foret, même dans les matériaux minces.
- Sortie d’alésage sans bavures.
- Idéal pour le perçage de boulons et de rivets.
Remarque(s):
⌀ 1 - 3,5 mm: Foret avec queue cylindrique, sans méplats de serrage.