{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage du foret | 1 mm - 10,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de forets | 24 | |
⌀ perçage | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Par incrément de | 0,5 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114014 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4062406877668 | |
Réf. fabricant | 114014 1-10,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jeu de forets hélicoïdaux HSS avec pointe étagée 114004 en coffret, non revêtu, Type: 1-10,5
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock
143,21 €
109,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
115 article(s) en stock
50,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
26,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
158 article(s) en stock
93,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock
69,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock
208,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Par incrément de | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Plage du foret | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N | N | INOX |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |