{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 1 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 4,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 6 mm | |
Longueur totale L | 26 mm | |
⌀ queue Ds | 1 mm | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113260 1 | |
EAN / GTIN | 4045197006325 | |
Réf. fabricant | 113260 1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |