{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8,9 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 26,7 mm | |
Longueur des goujures Lc | 40 mm | |
Longueur totale L | 84 mm | |
⌀ queue Ds | 8,9 mm | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113260 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197007148 | |
Réf. fabricant | 113260 8,9 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret court HSS-E 8,9 mm
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
36,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
30,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
13,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
11,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
23,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
19,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock
4,17 €
1,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | non | non | non | non |
Norme | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Angle de pointe | 130 degré | 130 degré | 130 degré | 130 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ queue Ds | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 26,7 mm | 26,7 mm | 26,7 mm | 26,7 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |