{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 6,3 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 21,6 mm | |
Longueur des goujures Lc | 31 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 6,3 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113005 6,3 | |
Réf. fabricant | 113005 6,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill 6,3 mm |
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
8,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
6,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Bague de couleur | Sans | Jaune |
Arrosage interne | non | non |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Longueur des goujures Lc | 31 | 63 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 21,6 | 53,6 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |