• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de micro-forets HSS-E-PM N, non revêtu, ⌀ DC -0,004: 1,15mm

Réf.: 112305 1,15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC -0,004 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 1899 A
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / -0,004
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. D 1,15 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 1899 A
Type N
Tolérance ⌀ nominal 0 / -0,004
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique avec h8
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Nombre de forets 5
Longueur des goujures Lc 9 mm
Longueur totale L 25 mm
⌀ queue Ds 1,5 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,041 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 112305 1,15
EAN / GTIN 4067263761228
Réf. fabricant 112305 1,15

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Forets spéciaux à queue renforcée, grande précision de concentricité et affûtage de pointe précis.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.