{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. D | 0,55 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 1899 A | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / -0,004 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de forets | 5 | |
Longueur des goujures Lc | 4,5 mm | |
Longueur totale L | 25 mm | |
⌀ queue Ds | 1 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,014 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 112305 0,55 | |
EAN / GTIN | 4067263761105 | |
Réf. fabricant | 112305 0,55 |