Combinaison de protection type 5/6 Tyvek® 500HV, orange, Taille unisexe: S

Réf.: 098312 S
Remise
20,23 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
  • Norme: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Tyvek®
Sexe Unisexe
Vêtements suivant DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
Couleur orange
Taille unisexe ZA
Norme EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471
Type de produit Combinaison de protection chimique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098312 S
EAN / GTIN 5450208013534
Réf. fabricant D15452912

Description

Exécution:

Tyvek® 500HV, type 5/6, modèle 125. Combinaison High Vis. Orange fluorescent avec bandes réfléchissantes gris argenté pour une visibilité parfaite jour et nuit. Col droit, élastiques aux manches et pieds ainsi qu'élastique collé dans le dos. Soufflet ample pour assurer la liberté de mouvement. Matière perméable à l'air et à la vapeur d'eau tout en repoussant les liquides et brouillards aqueux. Offre une très bonne protection contre les particules fines et les fibres. Ne peluchant quasiment pas et à traitement antistatique sur l'intérieur.
Combinaison de protection (catégorie PSA III).

Norme:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 20471, classe 3