• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Combinaison de protection type 4/5/6 Tyvek® 600 Plus, blanc, Taille unisexe: S

Réf.: 098304 S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
137 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété: Utilisation approuvée dans les zones ATEX
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
  • Norme: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Tyvek®
Sexe Unisexe
Propriété Utilisation approuvée dans les zones ATEX
Vêtements suivant DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
Couleur blanc
Taille unisexe ZA
Norme EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 4
Type de produit Combinaison de protection chimique

Identification et classification

Référence article 098304 S
EAN / GTIN 5450208000510
Réf. fabricant D13495782
Fabricant/personne responsable DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, 2, Rue du General Patton, 5326 Contern Luxembourg, Luxembourg, www.dupont.de

Description

Exécution:

Tyvek® 600 Plus, type 4/5/6, modèle CHA5a. Associe les caractéristiques de type 4 à la durabilité, à la protection et au confort d’un vêtement Tyvek®. Coutures intérieures et collées à chaud pour une meilleure étanchéité. Forme de capuche parfaitement adaptée au port d’un masque de protection respiratoire. Utilisation approuvée dans les zones ATEX.
Combinaison de protection (catégorie PSA III).

Norme:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 type 4
  • EN 14126