• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Combinaison de protection type 5/6 Tyvek® 500 Xpert, blanc, Taille unisexe: XL

Réf.: 098302 XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 430 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété: Utilisation approuvée dans les zones ATEX
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
  • Norme: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Tyvek®
Sexe Unisexe
Propriété Utilisation approuvée dans les zones ATEX
Vêtements suivant DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
Couleur blanc
Taille unisexe XL
Norme EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126
Type de produit Combinaison de protection chimique

Identification et classification

Référence article 098302 XL
EAN / GTIN 5450208011608
Réf. fabricant D14663986

Description

Exécution:

Tyvek® 500 Xpert, type 5/6, modèle CHF5. Protection très efficace contre les particules et les projections de produits chimiques aqueux. Design ergonomique, coutures extérieures et renfort d’entrejambe pour une coupe parfaite, un haut niveau de confort et de liberté de mouvement. Fermeture éclair Tyvek® à rabat. Utilisation approuvée dans les zones ATEX.
Combinaison de protection (catégorie PSA III).

Norme:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14126