Casque antibruit Modèle Peltor™ série X X5

Réf.: 097756 X5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Peltor™ série X
    Référence fabricant X5
    Valeur SNR (isolation acoustique) 36 dB(A)
    Type de produit Casques antibruit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 097756 X5
    EAN / GTIN 4046719708130
    Réf. fabricant 7000103996

    Description

    Exécution:

    Les casques antibruit 3M™ Peltor™ de la série X offrent une excellente protection contre le bruit et séduisent également par leur ergonomie, leur esthétique et leur design moderne. Malgré leur silhouette fine, les casques antibruit offrent une isolation acoustique maximale. Grâce à leur double coquille légère, ils sont très confortables et extrêmement durables.
    L'exécution du casque de la série X présente les mêmes propriétés de protection que celles d'un modèle avec serre-tête. Fixation aisée en quelques gestes sur des casques avec encoche Euro-Slot de 30 mm. Les codes couleur utilisés sont les mêmes que pour la série X avec serre-tête.
    SNR = 36 dB (H = 36 dB, M = 34 dB, L = 26 dB).

    Remarque(s):

    Casques adaptés, voir 097815 (3M), 097802 (Schuberth).
    Kits d’hygiène, voir 097764.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange