• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Casque de protection G3000 BLUE

Réf.: 097815 BLUE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
220 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC
  • Propriétés du casque: Propriétés de protection jusqu'à -30 °C; Protection contre les projections de métal fondu
  • Réglage en largeur: Couvre-nez flexible

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriétés du casque Propriétés de protection jusqu'à -30 °C; Protection contre les projections de métal fondu
Couleur bleu
Taille 53 cm - 62 cm
Matériau coquille ABS
Poids 310 g
Norme DIN EN 397
Réglage en largeur Couvre-nez flexible
anti-buée, intérieur et extérieur oui
Possibilité de rotation à 180° oui
Résistance au froid jusqu'à -30 °C
Résistance aux projections de métal en fusion (MM) oui
Capteur UV pour conseil de remplacement oui
Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097815 BLUE
EAN / GTIN 4046719316687
Réf. fabricant 7000039719

Description

Exécution:

Casque de protection en ABS stabilisé aux UV. Le capteur UV intégré indique si le casque est fragilisé par une exposition excessive aux rayons UV et doit être remplacé. L'intérieur peut être pivoté à 180 degrés et permet de porter la visière sur la nuque (un avantage pour les travaux dans des espaces restreints). Bonne ventilation au niveau du dessus de la coque. Résistance au froid jusqu'à −30 °C et protection contre les projections liquides de métal (MM).
  • Harnais 4 points, réglable en hauteur
  • Encoche Euro-Slot 30 mm
  • Bandeau antitranspiration en plastique
  • Forme droite
  • Avec molette

Utilisation:

Industrie, bâtiment, exploitation forestière

Norme:

DIN EN 397

Spécification:

Résistance au froid jusqu'à − 30 °C et protection contre les projections liquides de métal (MM)

Adapté(s) pour:

Casques antibruit 097753 ; 097756

Pièce(s) de rechange:

097825 Bandeau antitranspiration standard. 097826 Bandeau antitranspiration en cuir.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier