{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété des gants | Renfort entre le pouce et l’index; Fermeture auto-agrippante | |
Contenu | 1 | |
Utilisation | réutilisable | |
Taille des gants | 8 | |
Applications | Précision; Polyvalents | |
Norme | EN 511 | |
Longueur | 230 mm | |
EN 388 | 2121X | |
EN 511 | 01X | |
Matériau support | Cuir de caprin pleine fleur, nylon | |
Variante de revêtement | Aucun revêtement | |
Couleur | blancs / noirs | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants de protection contre le froid | |
Type de produit | Gants de protection contre le froid |
Référence article | 094821 8 | |
EAN / GTIN | 7392626010628 | |
Réf. fabricant | 117/8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Paire de gants de protection contre le froid Tegera® 117, Taille des gants: 8
Sur demande
Disponibilité
302 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
720 article(s) en stock
9,80 €
8,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
EN 511 | 01X | X2X |
Matériau support | Cuir de caprin pleine fleur, nylon | Polyester |
Utilisation | réutilisable | réutilisable |
Taille des gants | 8 | 8 |
EN 388 | 2121X | 4X42C |
Catégorie de protection | Catégorie II | Catégorie II |
Variante de revêtement | Aucun revêtement | Revêtement 3/4 |