Paire de gants de protection contre le froid Tegera® 117, Taille des gants: 7

Réf.: 094821 7
Remise
17,27 €
Prix valable jusqu’au 19 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    15,06 € 17,27 € / Paire
  • De 12 Paire
    12,55 € 14,39 € / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Renfort entre le pouce et l’index; Fermeture auto-agrippante
Contenu 1
Utilisation réutilisable
Taille des gants 7
Applications Précision; Polyvalents
Norme EN 511
Longueur 230 mm
EN 388 2121X
EN 511 01X
Matériau support Cuir de caprin pleine fleur, nylon
Variante de revêtement Aucun revêtement
Couleur blancs / noirs
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants de protection contre le froid
Type de produit Gants de protection contre le froid

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094821 7
EAN / GTIN 7392626010611
Réf. fabricant 117/7

Description

Exécution:

Tegera® 117. Gants de protection contre le froid confortables en cuir de caprin pleine fleur et nylon. Robustes grâce aux éléments renforcés au niveau des doigts et des pouces. Adaptés aux travaux de précision, en raison d'une excellente sensibilité aux extrémités des doigts. Avec fermeture auto-agrippante.

Utilisation:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Norme:

EN 388; EN 511

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier