• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de gants jetables 9

Réf.: 094786 9
Fixer le prix 100 Unité (0,10 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: sans latex; Sans DMF; Hypoallergénique
  • EN 374: Type B (JKPT)
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • Norme/règlement: EN 374

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants sans latex; Sans DMF; Hypoallergénique
EN 374 Type B (JKPT)
Résistance aux produits chimiques JKPT
Matière Nitrile
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Matériau support Nitril
Variante de revêtement Aucun revêtement
Epaisseur 0,1 mm
Longueur 240 mm
Contenu 100
Poids 5 g
Couleur Bleu
Applications Précision
Norme/règlement EN 374
AQL 1,5
Utilisation jetable
Catégorie de protection Catégorie III
Type de produit Gants jetables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094786 9
EAN / GTIN 4062406381851
Réf. fabricant 094786 9

Description

Exécution:

Gants jetables en nitrile avec extrémités des doigts structurées. Non poudrés. AQL 1,5 (EN 374-2). Boîte distributrice de 100 pièces.
Gants jetables dans une boîte distributrice. Catégorie III.

Norme:

Protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374