{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété des gants | sans latex; Sans DMF; Hypoallergénique | |
EN 374 | Type B (JKPT) | |
Résistance aux produits chimiques | JKPT | |
Matière | Nitrile | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374; Protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374 | |
Matériau support | Nitril | |
Variante de revêtement | Aucun revêtement | |
Epaisseur | 0,1 mm | |
Longueur | 240 mm | |
Contenu | 100 | |
Poids | 5 g | |
Couleur | Bleu | |
Applications | Précision | |
Norme/règlement | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Utilisation | jetable | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de produit | Gants jetables |
Référence article | 094786 10 | |
EAN / GTIN | 4062406381868 | |
Réf. fabricant | 094786 10 |