Paire de gants résistants aux produits chimiques UltraNitril 381 7

Réf.: 094755 7

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    17,88 € / Paire
  • De 12 Paire
    14,90 € / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (JKLOPT)

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Contenu 72
    Propriété des gants Sans silicone; sans latex
    Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
    Taille des gants 7
    EN 374 Type A (JKLOPT)
    Résistance aux produits chimiques JKLOPT
    EN 388 3111A
    EN 388:2003 3121
    EN 407 X1XXXX
    Matériau support Coton
    AQL 1,5
    Longueur 355 mm
    Epaisseur 0,95 mm
    Couleur Vert
    Utilisation réutilisable
    Matériau doublure Tricot coton
    Epaisseur de paroi 0,85 mm
    Norme/règlement EN 374
    EN EN 374
    Sans silicone oui
    Temps de perméation pour l'acétone 99 % <10 min
    Temps de perméation pour l'acétonitrile 99 % <10 min
    Temps de perméation pour le cyclohexane 99 % >480 min
    Temps de perméation pour le diméthylsulfoxide 99 % 120-240 min
    Temps de perméation pour l'éthanol 95 % 240-480 min
    Temps de perméation pour l'isopropanol 99 % >480 min
    Temps de perméation pour le méthanol 99 % 10-30 min
    Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 40 % >480 min
    Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 50 % >480 min
    Temps de perméation pour l'acide sulfurique 50 % >480 min
    Temps de perméation pour l'acide sulfurique 96 % 60-120 min
    Catégorie de protection Catégorie III
    Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
    Revêtement Nitril
    Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 094755 7
    EAN / GTIN 3245423814170
    Réf. fabricant 381 7

    Description

    Exécution:

    Gants de protection contre les produits chimiques Stansolv AK22, avec paume en tricot coton pour un confort optimal, nitrile, EN 374, épaisseur 0,85 mm, étanches aux liquides, sans silicone, conviennent pour les aliments suivant la FDA, excellente résistance mécanique. Longueur 35,5 cm, CE 3121.