• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paire de gants résistants aux produits chimiques UltraNitril 381 10

Réf.: 094755 10
Remise
17,88 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (JKLOPT)

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 72
Propriété des gants Sans silicone; sans latex
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Taille des gants 10
EN 374 Type A (JKLOPT)
Résistance aux produits chimiques JKLOPT
EN 388 3111A
EN 388:2003 3121
EN 407 X1XXXX
Matériau support Coton
AQL 1,5
Longueur 355 mm
Epaisseur 0,95 mm
Couleur Vert
Utilisation réutilisable
Matériau doublure Tricot coton
Epaisseur de paroi 0,85 mm
Norme/règlement EN 374
EN EN 374
Sans silicone oui
Temps de perméation pour l'acétone 99 % <10 min
Temps de perméation pour l'acétonitrile 99 % <10 min
Temps de perméation pour le cyclohexane 99 % >480 min
Temps de perméation pour le diméthylsulfoxide 99 % 120-240 min
Temps de perméation pour l'éthanol 95 % 240-480 min
Temps de perméation pour l'isopropanol 99 % >480 min
Temps de perméation pour le méthanol 99 % 10-30 min
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 40 % >480 min
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 50 % >480 min
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 50 % >480 min
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 96 % 60-120 min
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Revêtement Nitril
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094755 10
EAN / GTIN 3245423814101
Réf. fabricant STANSOLV AK22

Description

Exécution:

Gants de protection contre les produits chimiques Stansolv AK22, avec paume en tricot coton pour un confort optimal, nitrile, EN 374, épaisseur 0,85 mm, étanches aux liquides, sans silicone, conviennent pour les aliments suivant la FDA, excellente résistance mécanique. Longueur 35,5 cm, CE 3121.