Paire de gants de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 53-001, Taille des gants: 9

Réf.: 094747 9
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
126 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (ACFGJKLMNOPST)
  • Classe de protection anti-coupure: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Contenu 6
Propriété des gants Sans silicone; sans latex
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Taille des gants 9
EN 374 Type A (ACFGJKLMNOPST)
Résistance aux produits chimiques ACFGJKLMNOPST
EN 388 3121A
EN 407 X1XXXX
Matière Néoprène, nitrile
Matériau support Nylon
Applications Polyvalents
Longueur 350 mm
Epaisseur 0,42 mm
Couleur noir
Utilisation réutilisable
Poids 61 g
Classe de protection anti-coupure A
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Revêtement Néoprène-nitrile
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094747 9
EAN / GTIN 10076490435438

Description

Exécution:

AlphaTec® 53-001 - Gants de protection contre les produits chimiques avec barrière nitrile et néoprène pour une meilleure protection contre les acides, les hydrocarbures et d’autres produits chimiques.

Norme:

EN 420:2003 + A1:2009