{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Contenu | 6 | |
Propriété des gants | Sans silicone; sans latex | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Taille des gants | 11 | |
EN 374 | Type A (ACFGJKLMNOPST) | |
Résistance aux produits chimiques | ACFGJKLMNOPST | |
EN 388 | 3121A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Matière | Néoprène, nitrile | |
Matériau support | Nylon | |
Applications | Polyvalents | |
Longueur | 350 mm | |
Epaisseur | 0,42 mm | |
Couleur | noir | |
Utilisation | réutilisable | |
Poids | 61 g | |
Classe de protection anti-coupure | A | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants de protection contre les produits chimiques | |
Revêtement | Néoprène-nitrile | |
Type de produit | Gants de protection contre les produits chimiques |
Référence article | 094747 11 | |
EAN / GTIN | 10076490435452 |