Paire de gants résistants aux produits chimiques AlphaTec® Solvex® 37-675, Taille des gants: 7

Réf.: 094740 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Disponibilité
728 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374; Protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374
  • EN 374: Type A (JKLOPT)
  • Classe de protection anti-coupure: X

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série AlphaTec®
Contenu 1
Propriété des gants sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374; Protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374
Taille des gants 7
EN 374 Type A (JKLOPT)
Résistance aux produits chimiques JKLOPT
EN 388 4101X
Matière Nitrile
Matériau support Nitril
AQL 0,65
Applications Polyvalents
Longueur 330 mm
Epaisseur 0,38 mm
Couleur Vert
Utilisation réutilisable
Epaisseur de paroi 0,38 mm
Poids 35,5 g
Classe de protection anti-coupure X
Temps de perméation pour l'acétone 99 % <10 min
Temps de perméation pour l'acétonitrile 99 % <10 min
Temps de perméation pour le cyclohexane 99 % >480 min
Temps de perméation pour l'isopropanol 99 % >480 min
Temps de perméation pour le méthanol 99 % 10-30 min
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 40 % >480 min
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 96 % 30-40 min
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Revêtement Nitril
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094740 7
EAN / GTIN 10076490447271
Réf. fabricant 37-675/7

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
AlphaTec® Solvex®37-675. Gants en nitrile réutilisables pour une manipulation sûre des produits chimiques agressifs. Le relief en losanges inversés améliore la préhension. La finition adhérisée sablage du Solvex® procure une surface plus lisse qui contribue à réduire les rejets dus au marquage de pièces fragiles et, dès lors diminue les coûts indirects. Matière de support floquée.

Norme:

Protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier