Paire de gants de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 58-270 7

Réf.: 094759 7

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    9,73 € / Paire
  • De 12 Paire
    8,11 € / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
713 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (JKLOPT)
  • Classe de protection anti-coupure: A

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série AlphaTec®
    Contenu 1
    Propriété des gants sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
    Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
    Taille des gants 7
    EN 374 Type A (JKLOPT)
    Résistance aux produits chimiques JKLOPT
    EN 388 3121A
    Matière Nitrile
    Matériau support Nitril
    AQL 0,65
    Applications Polyvalents
    Longueur 300 mm
    Epaisseur 0,41 mm
    Couleur noir / vert
    Utilisation réutilisable
    Poids 31 g
    Classe de protection anti-coupure A
    Catégorie de protection Catégorie III
    Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
    Revêtement Nitril
    Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 094759 7
    EAN / GTIN 10076490462878
    Réf. fabricant 58-270/7

    Description

    Exécution:

    Gants de protection de catégorie III.
    AlphaTec® 58-270. Gants nitrile pour les travaux avec des substances chimiques sous contraintes légères à moyenne. Le nitrile léger et double couche sur le support nylon sans couture assure une excellente sensibilité tactile et flexibilité. Le poids léger des gants les rend très agréables à porter tout en protégeant parfaitement contre le contact nocif avec huiles, substances chimiques et autres liquides.

    Remarque(s):

    La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.