• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paire de gants KX-10 OBSIDIAN 11

Réf.: 094319 11
Remise
10,75 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Disponibilité
779 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Propriété des gants: Sans silicone; Sans DMF; Hypoallergénique; Renfort entre le pouce et l’index; Fermeture auto-agrippante
  • Tricot technologique: 18G
  • Classe de protection anti-coupure: C

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KX
Contenu 1
Lavage 40 °C couleurs
Séchage Séchage à l’air
Propriété des gants Sans silicone; Sans DMF; Hypoallergénique; Renfort entre le pouce et l’index; Fermeture auto-agrippante
EN 388:2003 4542
EN 388 4X42C
Matériau support HPPE
Revêtement PU à base d’eau/Nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Précision; Polyvalents
Longueur 255 mm
Couleur noir / gris
Taille des gants 11
Tricot technologique 18G
AQL G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure C
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094319 11
EAN / GTIN 6942542968674
Réf. fabricant KX-10 W. VELCRO/SZ.11

Description

Exécution:

Avec fermeture auto-agrippante pour un ajustement parfait et une bonne tenue.
Gants anti-coupures serrés et légers classe 5, revêtement mixte polyuréthane et nitrile pour une préhension améliorée.
  • Matière de support sans couture en HPPE avec technologie de tricot à jauge 18.
  • Renfort entre le pouce et l'index pour une longévité accrue.
  • Poignets tricotés élastiques.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.