• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025
    • Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Paire de gants KX-01 DUSK, Taille des gants: 7

Réf.: 094311 7
Remise
21,60 €
Price per 1 Paire
Prix valable jusqu’au 19 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    6,18 € 21,60 € / Paire
  • De 12 Paire
    5,15 € 18,00 € / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
262 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Propriété des gants: sans latex; Sans DMF; Compatibles écrans tactiles; Renfort entre le pouce et l’index

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KX
Contenu 1
Lavage 40 °C couleurs
Séchage Séchage à l’air
Propriété des gants sans latex; Sans DMF; Compatibles écrans tactiles; Renfort entre le pouce et l’index
EN 388 3121X
Matériau support Similicuir/ Spandex
Revêtement Silicone
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Longueur 240 mm
Couleur noir / gris
Taille des gants 7
AQL G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094311 7
EAN / GTIN 6942542967882
Réf. fabricant KX-01 / SZ.7

Description

Exécution:

Gants de protection très serrés et légers avec revêtement silicone en relief Hex Grip sur les paumes et les bouts des doigts. Très confortables et agréables à porter pour une application universelle dans la mécanique de précision.
  • Matière synthétique ultre mince (0,5mm) et durable.
  • Revêtement silicone Hex Grip assurant une très bonne préhension.
  • Dos renforcés en Lycra pour une plus grande liberté de mouvement.
  • Gants tactiles.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.