{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KX | |
Contenu | 1 | |
Lavage | 40 °C couleurs | |
Séchage | Séchage à l’air | |
Propriété des gants | sans latex; Sans DMF; Compatibles écrans tactiles; Renfort entre le pouce et l’index | |
EN 388 | 2111X | |
Matériau support | Similicuir/ Spandex | |
Variante de revêtement | Paume | |
Applications | Précision | |
Longueur | 240 mm | |
Couleur | noir / gris | |
Taille des gants | 10 | |
AQL | G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur. | |
Utilisation | réutilisable | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants multi-usages | |
Type de produit | Gants multi-usages |
Référence article | 094312 10 | |
EAN / GTIN | 6942542967967 | |
Réf. fabricant | KX-01A / SZ.10 |