Chaussures basses noires/orange VX 7500, S3 XB 48

Réf.: 092671 48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Sexe Homme
    Classe de protection S3
    Matériau coque de protection Aluminium
    Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
    Isolation au froid Jusqu'à -20 °C
    Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Propriété Amortissement Vario®
    Pointure UE 48
    Couleur noir / orange
    Type de produit Chaussures basses de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 092671 48
    EAN / GTIN 4044348534304
    Réf. fabricant VX 7500 ESD S3 XB 48

    Description

    Exécution:

    Chaussures de sécurité VARIO FLEX PRO avec amortissement au niveau des talons SECURE VARIO® et technologie VARIO Multiflex®.
    • Tige en cuir lisse souple.
    • Doublure fonctionnelle respirante.
    • Languette fermée.
    • Semelle extérieure Perbunan Dynamics (résistante à la chaleur jusqu’à env. 220 °C).
    • Coque renforcée.
    • Semelle première en cuir véritable.
    • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
    • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

    Norme:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
    Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

    Remarque(s):

    Exécution normale NB sous 092670.