{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sexe | Homme | |
Classe de protection | S3 | |
Matériau coque de protection | Aluminium | |
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) | Plus de 200 °C | |
Isolation au froid | Jusqu'à -20 °C | |
Norme | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Propriété | Amortissement Vario® | |
Pointure UE | 44 | |
Couleur | noir / orange | |
Type de produit | Chaussures basses de sécurité |
Référence article | 092671 44 | |
EAN / GTIN | 4044348509401 | |
Réf. fabricant | VX 7500 PERBUNAN S3 XB 44 |