• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bottines à lacets noires/bleues VD PRO 1800 ESD, S2 NB BOA 45

Réf.: 092544 45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Isolation au froid: jusqu’à -20 °C
  • Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série VD PRO 1000 ESD
Sexe Homme
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Aluminium
Isolation au froid jusqu’à -20 °C
Norme Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Propriété électrostatique EGB/ESD
Propriété Fermeture rotative; Amortissement Vario®
Pointure UE 45
Couleur noir / bleu
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092544 45
EAN / GTIN 4044348550762
Réf. fabricant VD PRO 1800 BOA NB 45

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité de la série VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
  • Tige en microfibres très légères.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Semelle extérieure TPU Athletic ESD, bleu clair.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Chaussures hautes sans coutures. Languette anti-poussière. Bordure matelassée.
Avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.
Avec fermeture rotative BOA®.
Avec semelle première en cuir véritable.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092545.
En stock dans les pointures UE 39 – 46. À commander dans les pointures UE 36 – 50.