Bottines à lacets noires/bleues VD PRO 1800 ESD, S2 XB BOA, Pointure UE: 36

Réf.: 092545 36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Propriété: Fermeture rotative; Amortissement Vario®

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série VD PRO 1000 ESD
Sexe Homme
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Aluminium
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété Fermeture rotative; Amortissement Vario®
Pointure UE 36
Couleur Noir / bleu
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092545 36
EAN / GTIN 4044348550915
Réf. fabricant VD PRO 1800 BOA XB 36

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité de la série VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
  • Tige en microfibres très légères.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Semelle extérieure TPU Athletic ESD.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Bottines à lacets sans coutures. Languette antipoussière. Bordure matelassée.
Avec fermeture rotative BOA®.
Avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46. Livrables dans les pointures UE 36 – 50.