• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chaussures basses noir/bleu VD PRO 1100 ESD, S1 XB 38

Réf.: 092522 38
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Propriété: Amortissement Vario®

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série VD PRO 1000 ESD
Sexe Homme
Classe de protection S1
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété Amortissement Vario®
Pointure UE 38
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092522 38
EAN / GTIN 4044348517048
Réf. fabricant VD PRO 1100 ESD XB 38

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité de la série VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
  • Tige en microfibres très légères.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Semelle extérieure TPU Athletic ESD.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.
Chaussures basses avec languette fermée et embout de protection renforcé.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

En stock dans les pointures UE 39 – 46. À commander dans les pointures UE 36 – 50.