Chaussures basses bleu/blanc CP 4400 ESD, S1 XB 41

Réf.: 092494 41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Propriété semelle: Semelle Rebound

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Sexe Homme
    Classe de protection S1
    Matériau coque de protection Composite
    Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Propriété Amortissement Vario®
    Propriété semelle Semelle Rebound
    Référence fabricant Chaussures basses CP 4400 ESD S1 SRC XB
    Pointure UE 41
    Couleur bleu/noir
    Type de produit Chaussures basses de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 092494 41
    EAN / GTIN 4044348693063
    Réf. fabricant CP4400ESDXB41P

    Description

    Exécution:

    Chaussures de sécurité modernes de la série Competition au look sneakers, avec textile mesh et bande de talon. Confort particulièrement élevé grâce à la technologie VARIO® REBOUND et à une conception sans coutures des chaussures.
    • Doublure fonctionnelle respirante.
    • Semelle extérieure en TPU Competition, noire.
    • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
    • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

    Norme:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC Existe en S1P

    Remarque(s):

    Exécution normale NB sous 092493.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires