Amortissement au niveau des talons, Couleur: ROT

Réf.: 092813 ROT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
263 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Catégorie de poids jusqu'à 91 kg
Type de produit Amortisseurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092813 ROT
EAN / GTIN 4044348269565
Réf. fabricant FERSENMODUL ROT

Description

Exécution:

Système d'amortissement au niveau des talons interchangeable adapté au poids et aux contraintes, de manière à répondre aux besoins individuels. Grâce aux excellentes caractéristiques d'amortissement, la pression dans les chaussures est réduite à un niveau naturel, le dos est soulagé de manière ciblée et la fatigue nettement réduite.
Utilisable pour le système SECURA VARIO®.